Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffsack 1000 l LD-PE transparent 80 µm B1300xL2600mm 20 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kunststoffsack 1000 l LD-PE transparent 80 µm B1300xL2600mm 20 Stück
Kunststoffsack 1000 l LD-PE transparent 80 µm B1300xL2600mm 20 Stück
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301730
Hersteller:
     Becker Verpackungen
Herst.-Nr.:
     9000466521
EAN/GTIN:
     4054773016863
Suchbegriffe:
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Plastiksäcke
Kunststoffsack 1000l LD-PE transp.80 µm B1300xL2600mm 20St./Karton transparent · für Styropor- und Folien-Abfälle · mit Aufdruck „Sammelsack“ · aus Hochdruckpolyethylen Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt je Karton: 20St. · passend für: Styropor-Abfallsammler
Weitere Informationen:
eClassID:
20160204
HerstellerNr:
9000466521
Werksnummer:
9000466521
Länge netto mm:
710,00
Breite netto mm:
390,00
Höhe netto mm:
120,00
Gewicht netto Kg:
10,000000
Gewicht brutto Kg:
10,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
transparent
Groesse:
1000 l LD-PE transparent 80 µm
Produktart:
Kunststoffsack
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
78
€ 5,99*
ab € 47,38*
€ 62,18*
2 Tage
73
€ 5,59*
ab € 47,63*
€ 62,25*
2 Tage
105
€ 5,50*
ab € 47,67*
€ 62,31*
Lager 1955
104
€ 5,99*
ab € 47,91*
€ 62,44*
5 Tage
71
€ 8,90*
ab € 50,697*
€ 66,077*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 62,44*
€ 74,30
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 61,57*
€ 73,27
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 59,50*
€ 70,81
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 56,81*
€ 67,60
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 54,29*
€ 64,61
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 47,91*
€ 57,01
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 47,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
D01-VER-0643
ab € 52,52*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466514
ab € 4,50*
Ähnlich
Stella Pack S. A.
9000466516
ab € 31,35*
Ähnlich
Stella Pack S. A.
9000466517
ab € 42,24*
Ähnlich
k.A.
D01-VER-0650
ab € 32,13*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466522
ab € 41,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.