Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOTZ 361001 Stehhilfe Integralschaum Sitz-H.650-850mm STA schwarz Lotz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOTZ 361001 Stehhilfe Integralschaum Sitz-H.650-850mm STA schwarz Lotz
LOTZ 361001 Stehhilfe Integralschaum Sitz-H.650-850mm STA schwarz Lotz
LOTZ 361001 Stehhilfe Integralschaum Sitz-H.650-850mm STA schwarz Lotz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301493
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     361001
EAN/GTIN:
     4054773016412
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum lotz
sitz stehstuhl
Stehhilfe Integralschaum Sitz-H.650-850mm STA schwarz Lotz aus stabilem Stahlrohr · flach zusammenklappbar mit einem Handgriff · pflegeleichte und strapazierfähige Sitzfläche aus Integralschaum , Farbe schwarz · rutschfeste Bodengleiter
Weitere Informationen:
eClassID:
24311105
HerstellerNr:
361001
Werksnummer:
9000454421
Länge netto mm:
1190,00
Breite netto mm:
520,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
7,600000
Gewicht brutto Kg:
7,600000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Material:
Sitzhöhenverstellung 650-850 mm
Produktart:
Stehhilfe
Ausfuehrung:
Stahlrohr schwarz
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe lotz
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 115,86*
€ 142,80*
1 Tag
1
€ 5,50*
ab € 116,14*
€ 142,94*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 116,98*
€ 143,07*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 117,40*
€ 143,59*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,46*
€ 149,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,07*
€ 170,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,59*
€ 168,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,21*
€ 159,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.