| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-661154 Herst.-Nr.: 3610.01 EAN/GTIN: 4054773016412 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900005319, Stehhilfe, Serie 3610 Diese Arbeitsstühle sind für stehende Tätigkeiten geeignet. , Standsicher und stabil , Einfache Handhabung , Sitz: Integralschaum mit Stahleinleger, strapazierfähig, pflegeleicht , Belastbarkeit: für Personen bis 110 kg Diese Stehhilfen sind klappbar und dadurch sehr platzsparend. Sie sind bequem und gesundheitsfördernd. , Erhöht Leistungsfähigkeit und Ausdauer, wo arbeitsgerechtes Sitzen nicht möglich ist , Sitzfläche: PU-Schaum, pflegeleicht , Untergestell: Stahlrohr, rutschfeste Bodengleiter , Sitzhöhen-Einstellung: arretierbar in 10 Rastpositionen, Fabrikat: Lotz Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 8000 GRAMM | Ausführung:: | Stahlrohr, schwarz | Sitzhöhen-Verstellbereich: | 650850 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,85* | € 142,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 116,18* | € 143,05* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 116,99* | € 143,19* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,78* | € 143,70* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 122,67* | € 149,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|