Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR 72260 D 10 H Drehhocker mit Rollen Kunstlederpolster schwarz Sitzhöhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOPSTAR 72260 D 10 H Drehhocker mit Rollen Kunstlederpolster schwarz Sitzhöhe
TOPSTAR 72260 D 10 H Drehhocker mit Rollen Kunstlederpolster schwarz Sitzhöhe
TOPSTAR 72260 D 10 H Drehhocker mit Rollen Kunstlederpolster schwarz Sitzhöhe
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301487
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72260 D 10 H
EAN/GTIN:
     4014296166124
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Drehhocker m.Rollen Kunstlederpolster schwarz Sitz-H.420-550mm TOPSTAR Sitz mit bequemem Kunstlederpolster Ø 360 mm · stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz, Farbe schwarz · Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder · Untergestell mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen
Weitere Informationen:
eClassID:
21100502
HerstellerNr:
72260 D 10 H
Werksnummer:
9000454312
Länge netto mm:
775,00
Breite netto mm:
600,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
6,000000
Gewicht brutto Kg:
6,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Drehhocker
Ausfuehrung:
Sitzhöhenverstellung 420-550 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 44,55*
€ 57,40*
2 Tage
54
1
€ 5,59*
ab € 44,54*
€ 57,45*
2 Tage
78
1
€ 5,50*
ab € 44,52*
€ 57,63*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,49*
ab € 45,67*
€ 58,85*
Lager 1955
78
1
€ 5,99*
ab € 46,87*
€ 61,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,66*
Zubehör
Topstar
6993
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.