Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

31002204 Längsteiler für Regalkasten L 600 x H 140 mm Stahlblech grau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
31002204 Längsteiler für Regalkasten L 600 x H 140 mm Stahlblech grau
31002204 Längsteiler für Regalkasten L 600 x H 140 mm Stahlblech grau
31002204 Längsteiler für Regalkasten L 600 x H 140 mm Stahlblech grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301284
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     31002204
EAN/GTIN:
     4054773015927
Suchbegriffe:
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
längsteiler regalkasten
Längsteiler f.Regalkasten L 600xH 140mm Stahlbl.grau 10St./Btl.MAUSER für Regalkästen · aus beschichtetem Stahlblech · Farbe grau · zur Drittelung oder Halbierung der Kästen · VE = 10 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grau · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
eClassID:
24310603
HerstellerNr:
31002204
Werksnummer:
9000453732
Länge netto mm:
580,00
Breite netto mm:
135,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
6,060000
Gewicht brutto Kg:
6,100000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
für Regalkasten L 600 x H 140 mm
Produktart:
Längsteiler
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 36,74*
€ 47,64*
1 Tag
2
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 36,90*
€ 47,69*
Lager 1955
2
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 37,00*
€ 47,79*
1 Tag
2
2
pro Beutel
Frei Haus
ab € 37,18*
€ 48,17*
1
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 38,14*
€ 49,85*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 47,79*
€ 56,87
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 45,06*
€ 53,62
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 42,75*
€ 50,87
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 41,86*
€ 49,81
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 39,74*
€ 47,29
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 37,00*
€ 44,03
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 3,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002200
ab € 29,22*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002199
ab € 18,96*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002202
ab € 29,73*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002201
ab € 23,25*
Ähnlich
Mauser
31002203
ab € 29,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.