Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsteiler f.Regalkasten L 600xH 140mm Stahlbl.grau 10St./Btl.MAUSER


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000453732
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     31002204
EAN/GTIN:
     4054773015927
Suchbegriffe:
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
längsteiler regalkasten
für Regalkästen · aus beschichtetem Stahlblech · Farbe grau · zur Drittelung oder Halbierung der Kästen · VE = 10 StückWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
passend für:
Regalkasten L 600 x H 140 mm
Farbe:
grau
Marke:
MAUSER
Weitere Suchbegriffe: Kästen, Längs-/Quertrennwand, Längs-/Quertrennwände, Längsteiler, Trennwand, Trennwände, Warenlagerungssystem
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 36,74*
€ 47,63*
Lager 1498
2
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 37,15*
€ 47,68*
6 Tage
2
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 37,14*
€ 47,73*
1 Tag
2
2
pro Beutel
Frei Haus
ab € 37,24*
€ 48,72*
1
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 38,32*
€ 50,40*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 47,68*
€ 56,74
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 46,95*
€ 55,87
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 43,96*
€ 52,31
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 42,99*
€ 51,16
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 40,82*
€ 48,58
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 37,15*
€ 44,21
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 3,715* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002200
ab € 29,35*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002199
ab € 20,59*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002202
ab € 32,40*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002201
ab € 23,56*
Ähnlich
Mauser
31002203
ab € 29,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.