Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsteiler für Regalkasten L 400 x H 90 mm Stahlblech grau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Längsteiler für Regalkasten L 400 x H 90 mm Stahlblech grau
Längsteiler für Regalkasten L 400 x H 90 mm Stahlblech grau
Längsteiler für Regalkasten L 400 x H 90 mm Stahlblech grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301279
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000453727
EAN/GTIN:
     4054773015873
Suchbegriffe:
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
längsteiler regalkasten
Längsteiler f.Regalkasten L 400xH 90mm Stahlbl.grau 10St./Btl. für Regalkästen · aus beschichtetem Stahlblech · Farbe grau · zur Drittelung oder Halbierung der Kästen · VE = 10 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grau · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
eClassID:
24310603
HerstellerNr:
9000453727
Werksnummer:
9000453727
Länge netto mm:
380,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
2,470000
Gewicht brutto Kg:
2,460000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
für Regalkasten L 400 x H 90 mm
Produktart:
Längsteiler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
€ 5,99*
ab € 18,96*
€ 26,40*
2 Tage
14
€ 5,59*
ab € 19,00*
€ 26,52*
2 Tage
20
€ 5,50*
ab € 20,54*
€ 28,29*
Lager 1955
20
€ 5,99*
ab € 20,83*
€ 28,56*
€ 7,95*
ab € 21,30*
€ 30,36*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 28,56*
€ 33,99
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 27,60*
€ 32,84
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 25,25*
€ 30,05
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,21*
€ 28,81
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 23,59*
€ 28,07
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 20,83*
€ 24,79
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 2,083* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002200
ab € 29,07*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002202
ab € 29,71*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002201
ab € 23,50*
Ähnlich
Mauser
31002204
ab € 36,87*
Ähnlich
Mauser
31002203
ab € 29,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.