Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsteiler f.Regalkasten L 400xH 90mm Stahlbl.grau 10St./Btl.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9000453727
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     31002199
EAN/GTIN:
     4054773015873
Suchbegriffe:
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
längsteiler regalkasten
für Regalkästen · aus beschichtetem Stahlblech · Farbe grau · zur Drittelung oder Halbierung der Kästen · VE = 10 StückWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
passend für:
Regalkasten L 400 x H 90 mm
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kästen, Längs-/Quertrennwand, Längs-/Quertrennwände, Längsteiler, Trennwand, Trennwände, Warenlagerungssystem
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
€ 5,99*
ab € 20,59*
€ 28,29*
1 Tag
5
€ 5,50*
ab € 20,59*
€ 28,42*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 20,84*
€ 28,56*
€ 7,95*
ab € 21,37*
€ 30,36*
4 Tage
5
€ 8,90*
ab € 22,78*
€ 31,13*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 28,29*
€ 33,67
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 26,79*
€ 31,88
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 26,78*
€ 31,87
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 26,77*
€ 31,86
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 24,67*
€ 29,36
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 24,66*
€ 29,35
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 24,65*
€ 29,33
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 24,64*
€ 29,32
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 24,62*
€ 29,30
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,03*
€ 28,60
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 23,58*
€ 28,06
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 20,59*
€ 24,50
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002200
ab € 29,35*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002202
ab € 32,40*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002201
ab € 23,56*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002204
ab € 36,71*
Ähnlich
Mauser
31002203
ab € 29,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.