| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000301004 Herst.-Nr.: E/63-2 GR_N EAN/GTIN: 4031022026224 |
| |
|
| | |
| Einsatzkasten 108x54x63mm grün PS f.Schubl.u.Sortimenskästen LA-KA-PE hochschlagfestes Polystyrol · Farbe grün · Höhe 63 mm · Einsatzbereiche: Schubladen, Schubladenschränke, Sortimentskästen und Leerkoffer Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 63mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 21100421 | HerstellerNr: | E/63-2 GR_N | Werksnummer: | 9000449742 | Länge netto mm: | 110,00 | Breite netto mm: | 55,00 | Höhe netto mm: | 65,00 | Gewicht netto Kg: | 0,035000 | Gewicht brutto Kg: | 0,035000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grün | Groesse: | 108 x 54 x 63 mm | Produktart: | Einsatzkasten | Ausfuehrung: | für Schubalden u. Sortimenskästen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,49* | € 1,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Box | € 5,50* | ab € 12,45* | € 17,80* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Box | Frei Haus | ab € 12,4175* | € 17,865* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Box | € 5,99* | ab € 13,21* | € 18,71* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Box | € 4,99* | ab € 14,26* | € 20,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 25 Stück (ab € 0,5284* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|