| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-9000449742 Herst.-Nr.: E/63-2 GRÜN EAN/GTIN: 4031022026224 |
| |
|
| | |
| hochschlagfestes Polystyrol · Farbe grün · Höhe 63 mm · Einsatzbereiche: Schubladen, Schubladenschränke, Sortimentskästen und Leerkoffer Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 63mm Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Farbe: | grün | Breite: | 54 mm | Länge: | 108 mm | Marke: | LA-KA-PE | Material: | PS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,49* | € 1,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,50* | ab € 12,45* | € 17,80* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Box | Frei Haus | ab € 12,4175* | € 17,865* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,99* | ab € 13,21* | € 18,71* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | pro Box | € 4,99* | ab € 14,26* | € 20,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 25 Stück (ab € 0,5704* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|