Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOTT 14021054.16V Kartuschenhalter Anzahl Aufnahmen 4 B225xD50mm passend für Lo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BOTT 14021054.16V Kartuschenhalter Anzahl Aufnahmen 4 B225xD50mm passend für Lo
BOTT 14021054.16V Kartuschenhalter Anzahl Aufnahmen 4 B225xD50mm passend für Lo
BOTT 14021054.16V Kartuschenhalter Anzahl Aufnahmen 4 B225xD50mm passend für Lo
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300415
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14021054.16V
EAN/GTIN:
     4025002823606
Suchbegriffe:
Kartuschenhalter Lochplatte
Kartuschenhalter Lochplattensystem
Lochplattenkartuschenhalter
Lochplatte
Kartuschenhalter Anz.Aufnahmen 4 B225xD50mm f.Lochplatte BOTT Ø max. 50 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21029112
HerstellerNr:
14021054.16V
Werksnummer:
9000429182
Länge netto mm:
225,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
0,410000
Gewicht brutto Kg:
0,430000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kartuschenhalter
Ausfuehrung:
passend für Lochplatte
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 16,53*
€ 22,49*
1 Tag
17
1
€ 5,50*
ab € 16,81*
€ 22,60*
4 Tage
17
1
€ 8,90*
ab € 17,30867*
€ 23,26867*
1 Tag
17
4
Frei Haus
ab € 16,77*
€ 24,39*
Lager 1955
17
1
€ 5,99*
ab € 17,94*
€ 24,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.