Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOTT 14006003 Zangenhalter B45xT175mm D. 6 mm passend für Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BOTT 14006003 Zangenhalter B45xT175mm D. 6 mm passend für Lochplatten
BOTT 14006003 Zangenhalter B45xT175mm D. 6 mm passend für Lochplatten
BOTT 14006003 Zangenhalter B45xT175mm D. 6 mm passend für Lochplatten
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300385
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14006003
EAN/GTIN:
     4025002159927
Suchbegriffe:
Bohrerhalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Zangenhalter B45xT175mm D.6mm f.Lochplatten BOTT Ø 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Lochplatten
Weitere Informationen:
eClassID:
21029112
HerstellerNr:
14006003
Werksnummer:
9000429107
Länge netto mm:
170,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,160000
Gewicht brutto Kg:
0,160000
Ursprungsland:
GB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B45xT170mm Ø 6 mm
Produktart:
Zangenhalter
Ausfuehrung:
passend für Lochplatten
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 7,70*
€ 9,81*
2 Tage
66
1
€ 6,95*
ab € 7,82*
€ 9,86*
5 Tage
66
1
€ 8,90*
ab € 8,30378*
€ 10,48378*
2 Tage
66
8
Frei Haus
ab € 7,83*
€ 10,71*
Lager 1955
66
1
€ 5,99*
ab € 8,67*
€ 11,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.