Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenhalter B45xT175mm D.6mm f.Lochplatten BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Zangenhalter, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm
Produktbild - perfo Zangenhalter, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm
Artikel-Nr.:
     89Y5C-9000429107-NW
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14006003
EAN/GTIN:
     4025002159927
Suchbegriffe:
Bohrerhalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Ø 6 mm · Nutztiefe 150 mm Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Lochplatten
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Marke:
BOTT
Ø:
6 mm
Tiefe:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Zangenhalter, Zangenhalter (Lochplatten), bott lochplatte, lochplatte, Lochplattenzubehör, Werkzeughalter
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 7,70*
€ 9,81*
2 Tage
66
1
€ 6,95*
ab € 7,82*
€ 9,86*
Lager 89Y5C
66
1
€ 8,90*
ab € 8,30378*
€ 10,48378*
2 Tage
66
8
Frei Haus
ab € 7,83*
€ 10,71*
4 Tage
66
1
€ 4,99*
ab € 8,53*
€ 10,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48378*
€ 12,47569
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93378*
€ 11,82119
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91378*
€ 11,79739
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30378*
€ 9,88149
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.