Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenhalter B45xT175mm D.6mm f.Lochplatten BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000429107
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14006003
EAN/GTIN:
     4025002159927
Suchbegriffe:
Bohrerhalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Ø 6 mm · Nutztiefe 150 mmWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Lochplatten
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Marke:
BOTT
Ø:
6 mm
Tiefe:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Zangenhalter, Zangenhalter (Lochplatten), bott lochplatte, lochplatte, Lochplattenzubehör, Werkzeughalter
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 7,69*
€ 9,77*
Lager 1498
66
1
€ 6,95*
ab € 7,81*
€ 9,82*
5 Tage
66
1
€ 8,90*
ab € 8,29378*
€ 10,44378*
2 Tage
66
8
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 10,67*
4 Tage
66
1
€ 4,99*
ab € 8,52*
€ 10,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.