Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOTT 14001102 Haken T25xD.6mm verzinkt passend für Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BOTT 14001102 Haken T25xD.6mm verzinkt passend für Lochplatten
BOTT 14001102 Haken T25xD.6mm verzinkt passend für Lochplatten
BOTT 14001102 Haken T25xD.6mm verzinkt passend für Lochplatten
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300362
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14001102
EAN/GTIN:
     4025002160749
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Hak.T25xØ6mm verz.f.Lochplatten 5St./Btl.BOTT mit schmaler Grundplatte · Ø 6 mm · VE = 5 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
eClassID:
21029112
HerstellerNr:
14001102
Werksnummer:
9000429069
Länge netto mm:
90,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
Ursprungsland:
GB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
T25xØ6mm verzinkt
Produktart:
Haken
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
385
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,416*
2 Tage
285
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 1,67*
2 Tage
385
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,062*
€ 1,712*
4 Tage
385
5
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,158*
€ 1,84*
Lager 1955
385
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,176*
€ 1,878*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,878*
€ 2,23482
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,502*
€ 1,78738
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,496*
€ 1,78024
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,426*
€ 1,69694
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,406*
€ 1,67314
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,176*
€ 1,39944
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.