Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hak.T25xØ6mm verz.f.Lochplatten 5St./Btl.BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000429069
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14001102
EAN/GTIN:
     4025002160749
Suchbegriffe:
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
bott einfachhaken (lochplatte)
mit schmaler Grundplatte · Ø 6 mm · VE = 5 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Tiefe:
25 mm
passend für:
Lochplatten
Marke:
BOTT
Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: einfachhaken (lochplatte), Haken für Lochplattenwand, Haken für Lochplattenwände, Werkzeughalter, Werkzeughalter-Sortiment
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
385
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,416*
1 Tag
285
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 1,67*
1 Tag
385
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,062*
€ 1,712*
Lager 1736
385
5
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,158*
€ 1,84*
5 Tage
385
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,176*
€ 1,878*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,468*
€ 1,74692
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,408*
€ 1,67552
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,388*
€ 1,65172
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,158*
€ 1,37802
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.