Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hak.T25xØ6mm verz.f.Lochplatten 5St./Btl.BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000429069
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14001102
EAN/GTIN:
     4025002160749
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
mit schmaler Grundplatte · Ø 6 mm · VE = 5 StückWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Tiefe:
25 mm
passend für:
Lochplatten
Marke:
BOTT
Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, bott einfachhaken (lochplatte), einfachhaken (lochplatte), lochplatte verzinkt, Haken für Lochplattenwand, Haken für Lochplattenwände, Werkzeughalter, Werkzeughalter-Sortiment
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
385
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,416*
2 Tage
285
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 1,66*
Lager 1498
385
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,072*
€ 1,712*
4 Tage
385
5
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,168*
€ 1,83*
6 Tage
385
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,186*
€ 1,868*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,712*
€ 2,03728
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,342*
€ 1,59698
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,322*
€ 1,57318
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,262*
€ 1,50178
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,072*
€ 1,27568
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.