Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U.POWER SN20154-43 Sicherheitsschuh Amazon Größe 43 schwarz S3 SRC ESD EN ISO 20


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
U.POWER SN20154-43 Sicherheitsschuh Amazon Größe 43 schwarz S3 SRC ESD EN ISO 20
U.POWER SN20154-43 Sicherheitsschuh Amazon Größe 43 schwarz S3 SRC ESD EN ISO 20
U.POWER SN20154-43 Sicherheitsschuh Amazon Größe 43 schwarz S3 SRC ESD EN ISO 20
U.POWER SN20154-43 Sicherheitsschuh Amazon Größe 43 schwarz S3 SRC ESD EN ISO 20
Artikel-Nr.:
     1955B-2000295136
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     SN20154-43
EAN/GTIN:
     8033546148273
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuh Amazon Gr.43 schwarz Leder S3 SRC ESD EN20345 U-POWER nach DIN EN ISO 20345 · S3 ESD SRC · Obermaterial: weiches, gemilltes Leder, wasserabweisend · Leder-Futter · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex® Brandsohle · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, durchgehend und anatomisch geformt · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Laufsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
SN20154-43
Werksnummer:
4720000463
Profil:
43
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
215,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
1,480000
Gewicht brutto Kg:
1,480000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
43
Norm:
S3
Produktart:
Sicherheitsschuh
Ausfuehrung:
gemilltes Leder
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 70,56*
€ 86,20*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 70,42*
€ 86,44*
Lager 1955
6
€ 5,99*
ab € 70,81*
€ 86,51*
€ 5,95*
ab € 72,37*
€ 90,72*
3 Tage
6
€ 4,99*
ab € 75,46*
€ 92,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,51*
€ 102,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,27*
€ 99,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,63*
€ 92,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,13*
€ 90,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,81*
€ 84,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN20154 40
ab € 70,53*
Ähnlich
U-Power
SN20154 41
ab € 70,18*
Ähnlich
U-Power
SN20154 42
ab € 67,49*
Ähnlich
U-Power
SN20154 44
ab € 70,65*
Ähnlich
U-Power
SN20154 45
ab € 70,40*
Ähnlich
U-Power
SN20154 46
ab € 70,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.