Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U.POWER SN20044-46 Sicherheitsschuh Forest Größe 46 grau Schuhweite 11 S3 SRC EN


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
U.POWER SN20044-46 Sicherheitsschuh Forest Größe 46 grau Schuhweite 11 S3 SRC EN
U.POWER SN20044-46 Sicherheitsschuh Forest Größe 46 grau Schuhweite 11 S3 SRC EN
U.POWER SN20044-46 Sicherheitsschuh Forest Größe 46 grau Schuhweite 11 S3 SRC EN
U.POWER SN20044-46 Sicherheitsschuh Forest Größe 46 grau Schuhweite 11 S3 SRC EN
Artikel-Nr.:
     1955B-2000295061
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     SN20044-46
EAN/GTIN:
     8033546129401
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuh Forest Gr.46 grau Leder S3 SRC EN20345 U-POWER nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: extrem weiches Leder „Old Style“, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Br
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
SN20044-46
Werksnummer:
4720000366
Profil:
46
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
215,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
1,420000
Gewicht brutto Kg:
1,420000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
Größe 46 grau
Norm:
S3
Produktart:
Sicherheitsschuh
Ausfuehrung:
weiches Leder
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 52,43*
€ 62,94*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 52,35*
€ 63,00*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,43*
€ 64,06*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 57,76*
€ 70,90*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 59,53*
€ 71,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,90*
€ 84,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,63*
€ 81,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,73*
€ 75,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,29*
€ 75,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,76*
€ 68,73
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 57,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN10056 40
ab € 53,47*
Ähnlich
U-Power
SN10056 41
ab € 53,45*
Ähnlich
U-Power
SN20044 40
ab € 52,05*
Ähnlich
U-Power
SN20044 41
ab € 52,07*
Ähnlich
U-Power
SN20044 42
ab € 52,29*
Ähnlich
U-Power
SN20044 43
ab € 52,58*
Ähnlich
U-Power
SN20044 44
ab € 52,22*
Ähnlich
U-Power
SN20044 45
ab € 47,51*
Ähnlich
U-Power
SN20044 47
ab € 52,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.