Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILUS 6134A-41 Sicherheitssandale THILO AIR Größe 41 schwarz/rot Schuhweite 1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
STABILUS 6134A-41 Sicherheitssandale THILO AIR Größe 41 schwarz/rot Schuhweite 1
STABILUS 6134A-41 Sicherheitssandale THILO AIR Größe 41 schwarz/rot Schuhweite 1
STABILUS 6134A-41 Sicherheitssandale THILO AIR Größe 41 schwarz/rot Schuhweite 1
STABILUS 6134A-41 Sicherheitssandale THILO AIR Größe 41 schwarz/rot Schuhweite 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2000294588
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     6134A-41
EAN/GTIN:
     4033965053589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale THILO AIR Gr.41 schwarz/rot Textil/Meshmaterial nach DIN EN ISO 20345 · S1 SRA ESD · Obermaterial: hochwertiges Textil / Meshmaterial · Innenfutter: atmungsaktives Leder und Funktionstextilien · Alukappe · Fußbett: Vibratec-Fersen- und Vorfußdämpfung · Biagioli-Brandsohle · mit Klettverschluss · PU/PU-
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
6134A-41
Werksnummer:
4703000161
Profil:
41
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
130,00
Gewicht netto Kg:
1,420000
Gewicht brutto Kg:
1,420000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
41
Produktart:
Sandale
Ausfuehrung:
S1 SRC ESD EN ISO 20345
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 63,53*
€ 78,96*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 63,47*
€ 78,98*
1 Tag
1
€ 4,79*
ab € 63,62*
€ 79,04*
1 Tag
2
€ 5,50*
ab € 63,71*
€ 79,13*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 63,95*
€ 79,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,96*
€ 93,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,76*
€ 92,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,73*
€ 85,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,21*
€ 83,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,53*
€ 75,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-40
ab € 66,10*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-41
ab € 66,27*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-42
ab € 66,29*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-43
ab € 66,41*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-44
ab € 66,11*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-45
ab € 66,45*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-46
ab € 66,50*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-47
ab € 66,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.