Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale THILO AIR Gr.41 schwarz/rot Textil/Meshmaterial


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4703000161
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     6134A-41
EAN/GTIN:
     4033965053589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1 SRA ESD · Obermaterial: hochwertiges Textil / Meshmaterial · Innenfutter: atmungsaktives Leder und Funktionstextilien · Alukappe · Fußbett: Vibratec-Fersen- und Vorfußdämpfung · Biagioli-Brandsohle · mit Klettverschluss · PU/PU-Sohle · DGUV 112-191 Zertifizierung · Weite: 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Größe:
41
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1 SRA ESD
Serie:
NEXT GENERATION
Marke:
STABILUS
Ausführung:
Klettverschluss
Material:
Textil/Meshmaterial
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 63,78*
€ 79,12*
1 Tag
2
€ 5,50*
ab € 63,96*
€ 79,18*
1 Tag
1
€ 4,79*
ab € 63,87*
€ 79,21*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 64,19*
€ 79,45*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 65,64*
€ 81,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,12*
€ 94,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,70*
€ 91,27
pro Paar
ab 3 Paar
€ 76,68*
€ 91,25
pro Paar
ab 4 Paar
€ 76,67*
€ 91,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,17*
€ 84,69
pro Paar
ab 6 Paar
€ 71,16*
€ 84,68
pro Paar
ab 7 Paar
€ 71,15*
€ 84,67
pro Paar
ab 8 Paar
€ 71,13*
€ 84,64
pro Paar
ab 9 Paar
€ 71,12*
€ 84,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,14*
€ 83,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,78*
€ 75,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-40
ab € 66,67*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-41
ab € 66,26*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-42
ab € 66,53*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-43
ab € 66,43*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-44
ab € 66,64*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-45
ab € 66,33*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-46
ab € 66,45*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-47
ab € 66,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.