Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA 46.0701 Schlauchstück GEKA plus Messing vernickelt Schlauchgröße 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA 46.0701 Schlauchstück GEKA plus Messing vernickelt Schlauchgröße 13 mm
GEKA 46.0701 Schlauchstück GEKA plus Messing vernickelt Schlauchgröße 13 mm
GEKA 46.0701 Schlauchstück GEKA plus Messing vernickelt Schlauchgröße 13 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000294279
Herst.-Nr.:
     701XY
EAN/GTIN:
     4015933087581
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Schlauchstück GEKA plus MS vern.Schl.-Gr.13mm SB GEKA Stecksystem · Messing vernickelt
Weitere Informationen:
eClassID:
21089116
HerstellerNr:
701XY
Werksnummer:
4300600052
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,160000
Gewicht brutto Kg:
0,160000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Messing vernickelt Schlauchgröße 13 mm
Produktart:
Schlauchstück
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 7,07*
Lager 1955
170
10
€ 5,99*
ab € 5,52*
€ 7,09*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 5,53*
€ 7,72*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 6,34*
€ 8,78*
4 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 6,36*
€ 8,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
710XY
ab € 2,30*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
717XY
ab € 2,76*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
741XY
ab € 5,51*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
710AXY
ab € 2,29*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46.0761.8
ab € 3,97*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46.0700.8
ab € 19,24*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,0777
ab € 5,37*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,0431
ab € 12,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.