Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 2309157 Werkzeugmodul 1500 CT1-2163 TX 6-teilig 1/3-Modul Schraubendrehe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEDORE 2309157 Werkzeugmodul 1500 CT1-2163 TX 6-teilig 1/3-Modul Schraubendrehe
GEDORE 2309157 Werkzeugmodul 1500 CT1-2163 TX 6-teilig 1/3-Modul Schraubendrehe
GEDORE 2309157 Werkzeugmodul 1500 CT1-2163 TX 6-teilig 1/3-Modul Schraubendrehe
Artikel-Nr.:
     1955B-2000290227
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2309157
EAN/GTIN:
     4010886895634
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Werkzeugmodul 1500 CT1-2163 TX 6-tlg.1/3-Modul Schraubendreher TORX GEDORE (1/3 Modul) mit Schraubendreher · mit ergonomischem 3-Komponenten-Griff für gute Kraftübertragung · Klingen aus Vanadium-Plus-Stahl · matt verchromt Inhalt: je 1 Stück Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil, Gr. T 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 (2163 TX) Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 157,5mm · Material: LD33 · Tiefe: 310mm · Höhe: 35mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21040401
HerstellerNr:
2309157
Werksnummer:
4000881217
Länge netto mm:
322,00
Breite netto mm:
163,00
Höhe netto mm:
62,00
Gewicht netto Kg:
0,510000
Gewicht brutto Kg:
0,510000
Ursprungsland:
SL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Werkzeugmodul
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
pro Satz
€ 5,99*
ab € 46,68*
€ 58,86*
1 Tag
3
pro Stück
€ 5,50*
ab € 46,55*
€ 58,92*
25 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 47,27*
€ 59,34*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 46,19*
€ 59,81*
Lager 1955
3
pro Stück
€ 5,99*
ab € 50,74*
€ 63,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2004 0810
ab € 1.072,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.