Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-6548021240 Herst.-Nr.: 2309157 EAN/GTIN: 4010886895634 |
| |
|
| | |
| (1/3 Modul) mit Schraubendreher · mit ergonomischem 3-Komponenten-Griff für gute Kraftübertragung · Klingen aus Vanadium-Plus-Stahl · matt verchromtInhalt: je 1 Stück Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil, Gr. T 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 (2163 TX)Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 157,5mm· Material: LD33· Tiefe: 310mm· Höhe: 35mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 6-teilig | Bestückung: | Schraubendreher TORX | Marke: | GEDORE | Einlagenmodul: | 1/3-Modul | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, schraubendreher torx 6, schraubendreher torx, schraubendreher torx swiss, bestückte Einlagen, Schaumstoffeinlagen, Werkzeugeinlage, Werkzeugeinlagen, Werkzeugmodule |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | pro Satz | € 5,99* | ab € 46,68* | € 58,86* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 46,55* | € 58,92* | | | | | 25 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 47,27* | € 59,34* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 46,19* | € 59,81* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 48,31* | € 62,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|