Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAYSER 44301 Propankleindruckregler Mini ohne Manometer 0,5 - 4 bar 6 kg/h G 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAYSER 44301 Propankleindruckregler Mini ohne Manometer 0,5 - 4 bar 6 kg/h G 3/8
KAYSER 44301 Propankleindruckregler Mini ohne Manometer 0,5 - 4 bar 6 kg/h G 3/8
Artikel-Nr.:
     1955B-2000289103
Hersteller:
     Kayser
Herst.-Nr.:
     44301
EAN/GTIN:
     4052613137624
Suchbegriffe:
Propan Kleindruckregler
Propan-Druckminderer
Propan-Regler
propan druckminderer
Propankleindruckregler Mini o.Manometer 0,5-4bar 6 kg/h G 3/8Zoll LH KAYSER ohne Manometer Weitere technische Eigenschaften: · Ausgangsanschluss: G 3/8? LH · Eingangsanschluss: G 3/8? LH
Weitere Informationen:
eClassID:
37011108
HerstellerNr:
44301
Werksnummer:
4000872102
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
68,00
Höhe netto mm:
27,00
Gewicht netto Kg:
0,192000
Gewicht brutto Kg:
0,192000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Propankleindruckregler
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 23,82*
€ 31,95*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 23,95*
€ 32,11*
2 Tage
22
1
€ 5,45*
ab € 24,50*
€ 32,89*
2 Tage
22
2
Frei Haus
ab € 24,70*
€ 34,95*
Lager 1955
22
1
€ 5,99*
ab € 27,96*
€ 37,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.