Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO 107778 24X18/87 Etikettensatz 24 St.B87xH18mm f.Schubladentyp B weiß/klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RAACO 107778 24X18/87 Etikettensatz 24 St.B87xH18mm f.Schubladentyp B weiß/klar
RAACO 107778 24X18/87 Etikettensatz 24 St.B87xH18mm f.Schubladentyp B weiß/klar
RAACO 107778 24X18/87 Etikettensatz 24 St.B87xH18mm f.Schubladentyp B weiß/klar
Artikel-Nr.:
     1955B-2000288848
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     107778 24X18/87
EAN/GTIN:
     5733439107778
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Etiketten Schubladenmagazin
Etikettensatz 24 St.B87xH18mm f.Schubladentyp B weiß/klar RAACO weiß/klar · zum Beschriften der Schubladen der Kleinteile-Magazine Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß / klar
Weitere Informationen:
eClassID:
40200202
HerstellerNr:
107778 24X18/87
Werksnummer:
4000871627
Länge netto mm:
170,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
DK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
24 Stück B87xH18mm
Material:
für Schubladentyp B
Produktart:
Etikettensatz
Ausfuehrung:
weiß / klar
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,47*
€ 6,96*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 4,81*
€ 7,08*
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 7,39*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,05*
€ 7,57*
Lager 1955
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,12*
€ 7,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.