Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-6548005630 Herst.-Nr.: 107778 24X18/87 EAN/GTIN: 5733439107778 |
| |
|
| | |
| weiß/klar · zum Beschriften der Schubladen der Kleinteile-MagazineWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: weiß / klar Weitere Informationen: | | Inhalt: | 24 Stück | für Schubladentyp: | B | Breite: | 87 mm | Marke: | RAACO | Höhe: | 18 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klarsicht-Magazin, Klarsichtmagazin, Kleinteil-Magazin, Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Etiketten Sichtlagerkasten, Etiketten für Sichtlagerkasten, Sichtlagerkastenetiketten, klarsicht-magazin raaco, klarsicht-magazin, beschriftungs-etiketten weiß, Etikettensatz, Etikettensätze |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,47* | € 6,96* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 4,81* | € 7,08* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,25* | € 7,39* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,05* | € 7,57* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,12* | € 7,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|