Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindekrone Gr.1 für M4 bzw. 5/32 Zoll zum Entfernen abgebrochener Gewindebohre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindekrone Gr.1 für M4 bzw. 5/32 Zoll zum Entfernen abgebrochener Gewindebohre
Gewindekrone Gr.1 für M4 bzw. 5/32 Zoll zum Entfernen abgebrochener Gewindebohre
Gewindekrone Gr.1 für M4 bzw. 5/32 Zoll zum Entfernen abgebrochener Gewindebohre
Artikel-Nr.:
     1955B-2000288505
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867801
EAN/GTIN:
     4026558602028
Suchbegriffe:
Gewindekrone
gewindekrone exact
Gewindekrone Typ 3 Gr.1 f.M4 bzw.5/32 ? Werkzeuge zum Entfernen abgebrochener Gewindebohrer · durch Drehung entgegen der Gewinderichtung wird das Bruchstück entfernt · Typ 3 - für Gewindebohrer mit 3 Nuten Weitere technische Eigenschaften: · Typ: 3
Weitere Informationen:
eClassID:
21019104
HerstellerNr:
4000867801
Werksnummer:
4000867801
Länge netto mm:
53,00
Breite netto mm:
3,00
Höhe netto mm:
3,00
Gewicht netto Kg:
0,003000
Gewicht brutto Kg:
0,003000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Größe 1 für M4 bzw. 5/32 ?
Produktart:
Gewindekrone
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,77*
€ 14,12*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 10,09*
€ 14,14*
7 Tage
12
€ 4,90*
ab € 10,97*
€ 15,91*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 14,57*
€ 21,14*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 22,29*
€ 30,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.