Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Walzenstirnfräser DIN 1880 Typ NR Nenn-D. 50 mm HSS-Co5 Schneidenanzahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Walzenstirnfräser DIN 1880 Typ NR Nenn-D. 50 mm HSS-Co5 Schneidenanzahl
PROMAT Walzenstirnfräser DIN 1880 Typ NR Nenn-D. 50 mm HSS-Co5 Schneidenanzahl
PROMAT Walzenstirnfräser DIN 1880 Typ NR Nenn-D. 50 mm HSS-Co5 Schneidenanzahl
PROMAT Walzenstirnfräser DIN 1880 Typ NR Nenn-D. 50 mm HSS-Co5 Schneidenanzahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2000287862
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000866642
EAN/GTIN:
     4015448521129
Suchbegriffe:
Walzenstirn-Schrupp-Schlichtfräser
Walzenstirn-Schruppfräser
Walzenstirnfräser
walzenstirnfräser 50x36
Walzenstirnfräser DIN 1880 Typ NR D.50mm HSS-Co5 Z.8 PROMAT HSS-Co5 · DIN 1880 · Typ NR · hinterschliffenes Kordelprofil · mit Längs- und Quernut nach DIN 138 · rechtsschneidend · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie kurzspanenden NE-Metallen
Weitere Informationen:
eClassID:
21010509
HerstellerNr:
4000866642
Werksnummer:
4000866642
Länge netto mm:
64,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,279000
Gewicht brutto Kg:
0,279000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 50 mm
Norm:
DIN 1880 Typ NR
Produktart:
Walzenstirnfräser
Ausfuehrung:
Schneidenanzahl 8
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 47,17*
€ 62,08*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 49,08*
€ 62,35*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 51,32*
€ 64,55*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 53,93*
€ 68,18*
€ 5,00*
ab € 56,89*
€ 70,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000866660
ab € 41,07*
Ähnlich
PROMAT
4000866662
ab € 53,64*
Ähnlich
PROMAT
4000866648
ab € 47,10*
Ähnlich
PROMAT
4000866640
ab € 35,00*
Ähnlich
PROMAT
4000866650
ab € 64,11*
Ähnlich
PROMAT
4000866652
ab € 90,07*
Ähnlich
PROMAT
4000866644
ab € 66,27*
Ähnlich
PROMAT
4000866654
ab € 137,95*
Ähnlich
PROMAT
4000866646
ab € 102,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.