Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Flachsenker DIN 373 M10 für Kernloch HSS Schneidenanzahl 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Flachsenker DIN 373 M10 für Kernloch HSS Schneidenanzahl 3
PROMAT Flachsenker DIN 373 M10 für Kernloch HSS Schneidenanzahl 3
PROMAT Flachsenker DIN 373 M10 für Kernloch HSS Schneidenanzahl 3
PROMAT Flachsenker DIN 373 M10 für Kernloch HSS Schneidenanzahl 3
Artikel-Nr.:
     1955B-2000287272
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865350
EAN/GTIN:
     4015448566823
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Flachsenker ohne Norm
din 373 kernloch
Flachsenker DIN 373 M10 f.Kernloch HSS Z.3 PROMAT HSS · DIN 373 · mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen · Senkwinkel 180 ° · zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern · ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl und Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Gütegrad: für Kernloch · Schneidenanzahl: 3 · Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,2mm/U
Weitere Informationen:
eClassID:
21010101
HerstellerNr:
4000865350
Werksnummer:
4000865350
Länge netto mm:
103,00
Breite netto mm:
24,00
Höhe netto mm:
24,00
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M10 für Kernloch
Norm:
DIN 373
Produktart:
Flachsenker
Ausfuehrung:
Schneidenanzahl 3
Weitere Suchbegriffe: flachsenker ohne norm, din 373 m 10
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 13,39*
€ 19,26*
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 13,91*
€ 19,35*
5 Tage
24
1
€ 8,90*
ab € 14,818*
€ 20,328*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 15,49*
€ 21,24*
Lager 1955
24
1
€ 5,99*
ab € 16,23*
€ 22,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865351
ab € 14,86*
Ähnlich
PROMAT
4000865347
ab € 6,75*
Ähnlich
PROMAT
4000865348
ab € 6,93*
Ähnlich
PROMAT
4000865349
ab € 11,36*
Ähnlich
PROMAT
4000865390
ab € 46,99*
Ähnlich
PROMAT
4000865360
ab € 47,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.