Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Wendeschneidplatte CCMT 09T304-M UNI35 Bearbeitung mittel


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PROMAT Wendeschneidplatte CCMT 09T304-M UNI35 Bearbeitung mittel
PROMAT Wendeschneidplatte CCMT 09T304-M UNI35 Bearbeitung mittel
PROMAT Wendeschneidplatte CCMT 09T304-M UNI35 Bearbeitung mittel
Artikel-Nr.:
     1955B-2000284416
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000859047
EAN/GTIN:
     4015448566069
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wendeschneidplatte CCMT 09T304-M UNI35 Bearb.mittel PROMAT zur mittleren Bearbeitung = M Weitere technische Eigenschaften: · d: 9,525mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel · r: 0,4mm · d1: 4,4mm · s: 3,97mm · l: 9,7mm · Vorschub max.: 0,3 mm/U in Stahl / 0,23 mm/U in Rostfrei / 0,3 mm/U in Guss / 0,3 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 200 m/min in Stahl / 120 m/min in Rostfrei / 190 m/min in Guss / 700 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 115 m/min in Stahl / 65 m/min in Rostfrei / 105 m/min in Guss / 170 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,4 mm in Stahl / 0,4 mm in Rostfrei / 0,4 mm in Guss / 0,4 mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 2 mm in Stahl / 1,5 mm in Rostfrei / 2 mm in Guss / 2 mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,08 mm/U in Stahl / 0,08 mm/U in Rostfrei / 0,08 mm/U in Guss / 0,08 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
eClassID:
21011901
HerstellerNr:
4000859047
Werksnummer:
4000859047
Länge netto mm:
10,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
CCMT09T304-M UNI35
Produktart:
Wendeschneidplatte
Ausfuehrung:
Bearbeitung mittel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 4,78*
3 Tage
75
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,75*
€ 4,82*
1 Tag
70
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,82*
€ 4,92*
Lager 1955
100
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,17*
€ 5,34*
5 Tage
100
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 4,19775*
€ 5,38775*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,17* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 53,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000859048
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.