Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte CCMT 09T304-M UNI35 Bearb.mittel PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000859047
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000859047
EAN/GTIN:
     4015448566069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
zur mittleren Bearbeitung = MWeitere technische Eigenschaften:· d: 9,525mm· Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel· r: 0,4mm· d1: 4,4mm· s: 3,97mm· l: 9,7mm· Vorschub max.: 0,3 mm/U in Stahl / 0,23 mm/U in Rostfrei / 0,3 mm/U in Guss / 0,3 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle· Vc max.: 200 m/min in Stahl / 120 m/min in Rostfrei / 190 m/min in Guss / 700 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Vc min.: 115 m/min in Stahl / 65 m/min in Rostfrei / 105 m/min in Guss / 170 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Schnitttiefe min.: 0,4 mm in Stahl / 0,4 mm in Rostfrei / 0,4 mm in Guss / 0,4 mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Schnitttiefe max.: 2 mm in Stahl / 1,5 mm in Rostfrei / 2 mm in Guss / 2 mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Vorschub min.: 0,08 mm/U in Stahl / 0,08 mm/U in Rostfrei / 0,08 mm/U in Guss / 0,08 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
CCMT09T304-M
Sorte:
UNI35
WSP:
CCMT 09T3
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 4,78*
Lager 1690
75
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,75*
€ 4,82*
1 Tag
70
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,82*
€ 4,92*
5 Tage
100
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,17*
€ 5,34*
4 Tage
100
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 4,19775*
€ 5,38775*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000859048
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.