Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄFER 62130 Messeinsatz Ø 2 mm horizontaler Zylinder M2,5 Hartmetall passend zu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KÄFER 62130 Messeinsatz Ø 2 mm horizontaler Zylinder M2,5 Hartmetall passend zu
KÄFER 62130 Messeinsatz Ø 2 mm horizontaler Zylinder M2,5 Hartmetall passend zu
KÄFER 62130 Messeinsatz Ø 2 mm horizontaler Zylinder M2,5 Hartmetall passend zu
Artikel-Nr.:
     1955B-2000283418
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     62130
EAN/GTIN:
     4031452621303
Suchbegriffe:
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz
Messtaster
Messeins.D.2mm horiz.Zyl.M2,5 HM z.Messuhren KÄFER für MessuhrenWeitere technische Eigenschaften:· Gewinde: M2,5
Weitere Informationen:
eClassID:
21170324
HerstellerNr:
62130
Werksnummer:
4000851644
Länge netto mm:
20,00
Breite netto mm:
5,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 2 mm horizontaler Zylinder
Produktart:
Messeinsatz
Ausfuehrung:
passend zu Messuhren
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 16,41*
€ 23,03*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 16,50*
€ 23,15*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,70*
€ 23,31*
25 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 16,57*
€ 24,06*
1
€ 7,95*
ab € 17,17*
€ 24,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 71,55*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62171
ab € 30,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.