Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Anreißnadel für Messbereich 300 mm Hartmetall passend zu Höhenanreißger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Anreißnadel für Messbereich 300 mm Hartmetall passend zu Höhenanreißger
PROMAT Anreißnadel für Messbereich 300 mm Hartmetall passend zu Höhenanreißger
Artikel-Nr.:
     1955B-2000283369
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851583
EAN/GTIN:
     4015448513902
Suchbegriffe:
Höhenmessgeräte-Reißnadel
Höhenreißer-Nadel
Anreißnadel
Reißnadel
Anreißnadel f.Messber.300mm HM z.Höhenanreißgerät PROMAT HM · zu Höhenanreißgerät Weitere technische Eigenschaften: · für Art.-Nr.: 4000 851 580
Weitere Informationen:
eClassID:
21170304
HerstellerNr:
4000851583
Werksnummer:
4000851583
Länge netto mm:
30,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
18,00
Gewicht brutto Kg:
0,043000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
für Messbereich 300 mm
Produktart:
Anreißnadel
Ausfuehrung:
passend zu Höhenanreißgerät
Weitere Suchbegriffe: höhenreißer nadel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 10,67*
€ 15,60*
3 Tage
29
1
€ 5,99*
ab € 11,14*
€ 15,68*
1 Tag
28
1
€ 5,59*
ab € 11,33*
€ 15,90*
1 Tag
39
5
Frei Haus
ab € 14,53*
€ 18,79*
Lager 1955
39
1
€ 5,99*
ab € 13,52*
€ 18,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000851580
ab € 40,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.