Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄFER 10023KAL Messuhr M2 T Magnet 10 mm Ablesung 0,01 mm magnetische Rückwand m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KÄFER 10023KAL Messuhr M2 T Magnet 10 mm Ablesung 0,01 mm magnetische Rückwand m
KÄFER 10023KAL Messuhr M2 T Magnet 10 mm Ablesung 0,01 mm magnetische Rückwand m
KÄFER 10023KAL Messuhr M2 T Magnet 10 mm Ablesung 0,01 mm magnetische Rückwand m
Artikel-Nr.:
     1955B-2000283343
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10023KAL
EAN/GTIN:
     4054773009230
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr 0,01mm käfer
messuhr käfer
messuhr
Messuhr M2 T Magnet 10mm Abl.0,01mm magn.Rückw.m.Kal.KÄFER mit magnetischer Rückwand · Einspannschaft Ø 8 mm h6 und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Gehäuse PressmessingWeitere technische Eigenschaften:· 1 Zeigerumdrehung: 1mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
21170308
HerstellerNr:
10023KAL
Werksnummer:
4000851534
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,390000
Gewicht brutto Kg:
0,390000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 mm Ablesung 0,01 mm
Produktart:
Messuhr
Ausfuehrung:
mit Werkskalibrierung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,03*
€ 120,05*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 100,09*
€ 120,61*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 101,54*
€ 121,23*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,08*
€ 121,74*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 90,13*
€ 123,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,16*
€ 140,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 63,68*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 32,36*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
40053
ab € 37,85*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 30,29*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,38*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,24*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,09*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,51*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,52*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 71,41*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 52,39*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,37*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 26,74*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,78*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.