Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER 0715915 Messeinsatz Ø 1 mm Länge 14,5 mm Kugel M2 Hartmetall Fü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELIOS PREISSER 0715915 Messeinsatz Ø 1 mm Länge 14,5 mm Kugel M2 Hartmetall Fü
HELIOS PREISSER 0715915 Messeinsatz Ø 1 mm Länge 14,5 mm Kugel M2 Hartmetall Fü
HELIOS PREISSER 0715915 Messeinsatz Ø 1 mm Länge 14,5 mm Kugel M2 Hartmetall Fü
Artikel-Nr.:
     1955B-2000283165
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     715915
EAN/GTIN:
     4029713280789
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät
Fühlhebelmessgerät-Taster
Flachtaster
Kugeltaster
Messeins.D.1mm L.14,5mm KGL M2 HM Fühlh.-Messger.H.PREISSER für Fühlhebelmessgeräte · Gewinde M2Weitere technische Eigenschaften:· Gewinde: M2
Weitere Informationen:
eClassID:
27209005
HerstellerNr:
715915
Werksnummer:
4000851231
Länge netto mm:
94,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 1 mm Länge 14,5 mm Kugel
Produktart:
Messeinsatz
Ausfuehrung:
Fühlhebelmessgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 14,81*
€ 20,51*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,47*
€ 20,88*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 15,11*
€ 21,01*
19 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 14,83*
€ 21,61*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,21*
€ 22,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helios-Preisser
0715103
ab € 75,50*
Sonstiges
Helios-Preisser
0715101
ab € 66,74*
Sonstiges
Helios-Preisser
0715303
ab € 94,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.