Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGSPOR 2049 Schleifpapier PL 31 L280xB230mm Körnung 120 für Holz/Metall/Lack


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
KLINGSPOR 2049 Schleifpapier PL 31 L280xB230mm Körnung 120 für Holz/Metall/Lack
KLINGSPOR 2049 Schleifpapier PL 31 L280xB230mm Körnung 120 für Holz/Metall/Lack
KLINGSPOR 2049 Schleifpapier PL 31 L280xB230mm Körnung 120 für Holz/Metall/Lack
Artikel-Nr.:
     1955B-2000282870
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     2049
EAN/GTIN:
     4014855018109
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Schleifpapier PL 31 L280xB230mm K.120 f.Holz/Metall/Lack KLINGSPOR Korund · Finishingpapier · leimgebundenes Schleifpapier · halboffen gestreut · gute Schleifleistung · vielseitige Anwendung bei Holz, Metall, Farbe, Lack · Blattware · Abmessung 280 x 230 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21019109
HerstellerNr:
2049
Werksnummer:
4000845628
Länge netto mm:
287,00
Breite netto mm:
230,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
L280xB230mm Körnung 120
Produktart:
Schleifpapier
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
200
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,2725*
€ 0,3431*
50
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 0,2553*
€ 0,3675*
2 Tage
700
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,27*
€ 0,37*
2 Tage
1000
50
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,2716*
€ 0,3716*
Lager 1955
1000
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,30*
€ 0,41*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,41*
€ 0,49
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,39*
€ 0,46
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,38*
€ 0,45
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,36*
€ 0,43
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,30*
€ 0,36
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,30* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 20,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klingspor
241779
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.