Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifpapier PL 31 L280xB230mm K.120 f.Holz/Metall/Lack KLINGSPOR


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000845628
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     2049
EAN/GTIN:
     4014855018109
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Korund · Finishingpapier · leimgebundenes Schleifpapier · halboffen gestreut · gute Schleifleistung · vielseitige Anwendung bei Holz, Metall, Farbe, Lack · Blattware · Abmessung 280 x 230 mm
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Körnung:
120
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Einsatzbereich:
für Holz/Metall/Lack
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Schleifpapier, Lack-Schleifpapier, Metall-Schleifpapier, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, handschleifpapier k120, metall schleifpapier, Finishingpaper, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifpapiere
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
50
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 0,26*
€ 0,36*
2 Tage
950
200
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,2725*
€ 0,3631*
50
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 0,2553*
€ 0,3675*
Lager 4BULW
665
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,27*
€ 0,37*
2 Tage
950
50
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,2716*
€ 0,3716*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,37*
€ 0,44
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,36*
€ 0,43
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,34*
€ 0,40
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,33*
€ 0,39
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,27*
€ 0,32
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,27* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 18,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klingspor
241779
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.