Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGSPOR 2093 Schleifgewebe KL 361JF L280xB230mm Körnung 240 für Metall Korund


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KLINGSPOR 2093 Schleifgewebe KL 361JF L280xB230mm Körnung 240 für Metall Korund
KLINGSPOR 2093 Schleifgewebe KL 361JF L280xB230mm Körnung 240 für Metall Korund
KLINGSPOR 2093 Schleifgewebe KL 361JF L280xB230mm Körnung 240 für Metall Korund
Artikel-Nr.:
     1955B-2000282853
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     2093
EAN/GTIN:
     4014855014200
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Schleifgewebe KL 361JF L280xB230mm K.240 f.MET Korund KLINGSPOR Korund · für die Metall-/Holzbearbeitung · kunstharzgebunden · mit dichter Korundbestreuung · hochflexibel · für höchste Schleifanforderungen · Blattware · Abmessung 280 x 230 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: Korund
Weitere Informationen:
eClassID:
21011304
HerstellerNr:
2093
Werksnummer:
4000845611
Länge netto mm:
290,00
Breite netto mm:
230,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
L280xB230mm Körnung 240
Produktart:
Schleifgewebe
Ausfuehrung:
Korund
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,8048*
€ 1,0495*
2 Tage
900
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,85*
€ 1,07*
2 Tage
630
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,86*
€ 1,08*
2 Tage
900
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,18*
Lager 1955
900
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,96*
€ 1,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.