Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7100182555 Handpad Vlies Scotch Brite™ 7448+ L224xB158mm ultra fine 1000 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M 7100182555 Handpad Vlies Scotch Brite™ 7448+ L224xB158mm ultra fine 1000 grau
3M 7100182555 Handpad Vlies Scotch Brite™ 7448+ L224xB158mm ultra fine 1000 grau
3M 7100182555 Handpad Vlies Scotch Brite™ 7448+ L224xB158mm ultra fine 1000 grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000282653
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7448
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
Handschleifgewebe
Korundleinen
Handpad Vlies Scotch Brite™ 7448+ L224xB158mm ultra fine 1000 grau 3M zum Reinigen, Entgraten, Finishen und Anschleifen von Oberflächen in den Bereichen Metall, Holz, Kunststoff u.v.m.Weitere technische Eigenschaften:· Qualität: CF-HP· Farbe: grau
Weitere Informationen:
eClassID:
21011318
HerstellerNr:
7448
Werksnummer:
4000844300
Länge netto mm:
234,00
Breite netto mm:
172,00
Höhe netto mm:
8,00
Gewicht netto Kg:
0,013000
Gewicht brutto Kg:
0,013000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
L224xB158mm
Produktart:
Handpad
Ausfuehrung:
grau
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 1,25*
€ 1,63*
1 Tag
304
20
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,65*
1 Tag
304
1
€ 4,90*
ab € 1,23*
€ 1,74*
3 Tage
585
20
€ 5,99*
ab € 1,36*
€ 1,76*
Lager 1955
800
20
€ 5,99*
ab € 1,47*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 37,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.