Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Schleifhülse D22xB20mm Körnung 60 Zirkongewebe max. Drehzahl 17000 min-


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PROMAT Schleifhülse D22xB20mm Körnung 60 Zirkongewebe max. Drehzahl 17000 min-
PROMAT Schleifhülse D22xB20mm Körnung 60 Zirkongewebe max. Drehzahl 17000 min-
PROMAT Schleifhülse D22xB20mm Körnung 60 Zirkongewebe max. Drehzahl 17000 min-
Artikel-Nr.:
     1955B-2000281865
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842494
EAN/GTIN:
     4015448538981
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Schleifhülse D22xB20mm20mm K.60 Zirkongewebe max.Drehz.17000min-¹ PROMAT Zirkongewebe · für starke Schleifleistungen und hohe Abtragsgeschwindigkeit bei geringer Flexibilität · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
eClassID:
21011318
HerstellerNr:
4000842494
Werksnummer:
4000842494
Länge netto mm:
25,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,002000
Gewicht brutto Kg:
0,002000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
D22xB20mm Körnung 60
Produktart:
Schleifhülse
Ausfuehrung:
max. Drehzahl 17000 min-¹
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
100
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,2427*
€ 0,2449*
4 Tage
500
100
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,23*
€ 0,32*
4 Tage
375
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,24*
€ 0,32*
2 Tage
350
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,25*
€ 0,33*
Lager 1955
500
100
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,27*
€ 0,36*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,36*
€ 0,43
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,35*
€ 0,42
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,33*
€ 0,39
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,32*
€ 0,38
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,30*
€ 0,36
pro Kartonage
ab 300000 Kartonagen
€ 0,27*
€ 0,32
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,27* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842490
ab € 0,289*
Ähnlich
PROMAT
4000842491
ab € 0,26*
Ähnlich
PROMAT
4000842493
ab € 0,25*
Ähnlich
PROMAT
4000842496
ab € 0,289*
Ähnlich
PROMAT
4000842497
ab € 0,29*
Ähnlich
PROMAT
4000842499
ab € 0,36*
Ähnlich
PROMAT
E6006976
ab € 44,47*
Ähnlich
PROMAT
E6006973
ab € 26,33*
Ähnlich
PROMAT
E6006970
ab € 40,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.