Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO 110-10 Abzieher 110-10 Spanntiefe 100 mm Spannweite 120 mm Gewicht 1,26 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUKKO 110-10 Abzieher 110-10 Spanntiefe 100 mm Spannweite 120 mm Gewicht 1,26 kg
KUKKO 110-10 Abzieher 110-10 Spanntiefe 100 mm Spannweite 120 mm Gewicht 1,26 kg
KUKKO 110-10 Abzieher 110-10 Spanntiefe 100 mm Spannweite 120 mm Gewicht 1,26 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-2000276289
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     110-10
EAN/GTIN:
     4021176923784
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abzieher 110-10 Spann-T.100mm Spann-W.120mm G.1,26kg KUKKO zweiarmig · Abzughaken durchgängig gerade und gleich schlank · umkehrbare Haken für Außen- und Innenabzieharbeiten · Haken sind mit Stiftsicherung gegen Herausfallen gesichert, die Sicherung wird per Knopfdruck gelöst, um die Haken zum Innen- oder Außenab
Weitere Informationen:
eClassID:
21041501
HerstellerNr:
110-10
Werksnummer:
4000821813
Länge netto mm:
190,00
Breite netto mm:
170,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
1,240000
Gewicht brutto Kg:
1,240000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Spanntiefe 100 mm
Produktart:
Abzieher
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,64*
€ 58,36*
1 Tag
10
€ 5,45*
ab € 46,87*
€ 58,66*
3 Tage
7
€ 5,99*
ab € 49,19*
€ 61,09*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 50,00*
€ 62,77*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 47,47*
€ 65,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
110-01
ab € 41,32*
Ähnlich
Kukko
110-02
ab € 41,52*
Ähnlich
Kukko
110-1
ab € 41,29*
Ähnlich
Kukko
110-2
ab € 74,03*
Ähnlich
Kukko
110-20
ab € 82,24*
Ähnlich
Kukko
110-3
ab € 144,72*
Ähnlich
Kukko
110-4
ab € 158,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.