Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 110-10 Spann-T.100 mm Spann-W.120 mm KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000821813
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     110-10
EAN/GTIN:
     4021176923784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
zweiarmig · Abzughaken durchgängig gerade und gleich schlank · umkehrbare Haken für Außen- und Innenabzieharbeiten · Haken sind mit Stiftsicherung gegen Herausfallen gesichert, die Sicherung wird per Knopfdruck gelöst, um die Haken zum Innen- oder Außenabziehen umzubauen · austauschbare Spindelspitze ab 110-1durch Umstecken der Arme ist der Abzieher auch als Innenabzieher verwendbarWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,26kg
Weitere Informationen:
Spanntiefe:
100 mm
Spannweite:
120 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
110-10
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: abzieher 2-armig kukko, abzieher kukko, abzieher, Abzieher zweiarmig mit schmalen Abzughaken, Abziehersatz, Außen-Abzieher, Universalabzieher
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
8
1
€ 5,99*
ab € 44,20*
€ 58,25*
5 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 44,60*
€ 58,30*
1 Tag
11
2
Frei Haus
ab € 44,79*
€ 58,36*
1 Tag
11
1
€ 5,50*
ab € 44,41*
€ 58,38*
1 Tag
8
1
€ 5,59*
ab € 44,75*
€ 58,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
110-01
ab € 38,99*
Ähnlich
Kukko
110-02
ab € 38,91*
Ähnlich
Kukko
110-1
ab € 39,56*
Ähnlich
Kukko
110-2
ab € 69,52*
Ähnlich
Kukko
110-20
ab € 77,29*
Ähnlich
Kukko
110-3
ab € 135,92*
Ähnlich
Kukko
110-4
ab € 151,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.