Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUNS SB 2.0 A Gerätehalter verzinkt, SB-verpackt Halter 2 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUNS SB 2.0 A Gerätehalter verzinkt, SB-verpackt Halter 2 Stahl
BRUNS SB 2.0 A Gerätehalter verzinkt, SB-verpackt Halter 2 Stahl
BRUNS SB 2.0 A Gerätehalter verzinkt, SB-verpackt Halter 2 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2000275573
Hersteller:
     Bruns-Gerätehalter
Herst.-Nr.:
     4000819669
EAN/GTIN:
     4020658001606
Suchbegriffe:
Gartengerätehalter
Gerätehalter
günter bruns gerätehalter
gartengerätehalter
Geräteh.verzinkt,SB-verpackt Hal.2 STA BRUNS Tragkraft/je Gerätehalter max. 10 kg · 1 VE = 2 Stück Gerätehalter mit SB-Karte verpackt
Weitere Informationen:
eClassID:
21029112
HerstellerNr:
4000819669
Werksnummer:
4000819669
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,210000
Gewicht brutto Kg:
0,210000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gerätehalter
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
102
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 4,59*
2 Tage
449
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,25*
€ 4,74*
4 Tage
336
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,24*
€ 4,84*
3 Tage
102
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,43*
€ 4,99*
Lager 1955
459
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,06*
€ 5,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bruns-Gerätehalter
SB 0.05 C
ab € 3,00*
Zubehör
Bruns-Gerätehalter
SB0.10C
ab € 4,42*
Zubehör
Bruns-Gerätehalter
60458
ab € 7,48*
Zubehör
Bruns-Gerätehalter
60459
ab € 10,35*
Zubehör
Bruns-Gerätehalter
SB 6.10 C
ab € 12,29*
Zubehör
Günter Bruns Gerätehalter
SB 7.4.100
ab € 16,69*
Zubehör
Günter Bruns Gerätehalter
SB 2.1.030
ab € 6,08*
Zubehör
Günter Bruns Gerätehalter
4.2.050
ab € 9,53*
Zubehör
Günter Bruns Gerätehalter
SB 6.2.075
ab € 12,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.