Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLET FH110711 Frankfurter Schaufel POLET 3001 Gr.5 300 x 270 mm mit Fibersti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLET FH110711 Frankfurter Schaufel POLET 3001 Gr.5 300 x 270 mm mit Fibersti
POLET FH110711 Frankfurter Schaufel POLET 3001 Gr.5 300 x 270 mm mit Fibersti
POLET FH110711 Frankfurter Schaufel POLET 3001 Gr.5 300 x 270 mm mit Fibersti
Artikel-Nr.:
     1955B-2000275552
Hersteller:
     Polet
Herst.-Nr.:
     FH110711
EAN/GTIN:
     5410685807767
Suchbegriffe:
Frankfurter Schaufel
Frankfurter Schippe
Frankfurterschaufel
Frankfurterschippe
Frankfurter Schaufel POLET 3001 Gr.5 300x270mm m.Fiberstiel POLET mit glasfaserverstärktem Polyamid Stiel · bis zu 3 mal widerstandsfähiger als Holz
Weitere Informationen:
eClassID:
21041001
HerstellerNr:
FH110711
Werksnummer:
4000819538
Länge netto mm:
1575,00
Breite netto mm:
285,00
Höhe netto mm:
150,00
Gewicht netto Kg:
2,110000
Gewicht brutto Kg:
2,110000
Ursprungsland:
BE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
rot
Groesse:
Größe 5 300 x 270 mm
Produktart:
Frankfurter Schaufel
Weitere Suchbegriffe: Stechschaufel, frankfurter schaufel
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 28,19*
€ 36,41*
1 Tag
20
1
€ 5,50*
ab € 28,57*
€ 36,59*
1 Tag
20
2
Frei Haus
ab € 28,67*
€ 39,11*
3 Tage
20
1
€ 4,99*
ab € 31,48*
€ 40,36*
Lager 1955
20
1
€ 5,99*
ab € 32,17*
€ 41,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.