Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÜNERSDORFF 819701 Auslaufrohr Länge 275 mm flexibel rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HÜNERSDORFF 819701 Auslaufrohr Länge 275 mm flexibel rot
HÜNERSDORFF 819701 Auslaufrohr Länge 275 mm flexibel rot
HÜNERSDORFF 819701 Auslaufrohr Länge 275 mm flexibel rot
Artikel-Nr.:
     1955B-2000275515
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     819701
EAN/GTIN:
     4007228819717
Suchbegriffe:
Ausgießer Benzinkanister
Ausgußstutzen Benzinkanister
Auslaufrohr Benzinkanister
Benzinkanisterausgießer
Auslaufrohr L.275mm flex.rot HÜNERSDORFF für Kunststoff-Kanister 5, 10 und 20 l · flexibel · entriegelt Fehlbetankungssysteme (Ottomotoren) · Länge 275 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
20090103
HerstellerNr:
819701
Werksnummer:
4000818959
Länge netto mm:
265,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,032000
Gewicht brutto Kg:
0,032000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
rot
Groesse:
Länge 275 mm
Produktart:
Auslaufrohr
Ausfuehrung:
flexibel rot
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,27*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 0,80*
€ 1,51*
2 Tage
45
1
€ 6,95*
ab € 0,87*
€ 1,62*
4 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 0,88*
€ 1,63*
1
€ 7,95*
ab € 0,85*
€ 1,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
819710
ab € 2,37*
Ähnlich
Hünersdorff
819711
ab € 2,52*
Ähnlich
Hünersdorff
819731
ab € 3,02*
Ähnlich
Hünersdorff
819700
ab € 1,49*
Ähnlich
Hünersdorff
819702
ab € 1,18*
Ähnlich
Hünersdorff
819750
ab € 1,56*
Ähnlich
Hünersdorff
819751
ab € 1,56*
Ähnlich
Hünersdorff
819752
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.