Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERG 45016 Beton-/Hartmetallschaber Klingenbreite 102 mm Gesamtlänge 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BERG 45016 Beton-/Hartmetallschaber Klingenbreite 102 mm Gesamtlänge 1200 mm
BERG 45016 Beton-/Hartmetallschaber Klingenbreite 102 mm Gesamtlänge 1200 mm
BERG 45016 Beton-/Hartmetallschaber Klingenbreite 102 mm Gesamtlänge 1200 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000275476
Hersteller:
     BERG TECTOOL
Herst.-Nr.:
     45016
EAN/GTIN:
     4006150450166
Suchbegriffe:
Bauschaber
Betonschaber
betonschaber
Beton-/Hartmetallschaber Klingen-B.102mm Gesamt-L.1200mm BERG mit 6 HM-Wendeplatten 16 x 16 x 6 bestückt · zur Entfernung von Schalungsgraten an Decken und Wänden · zur Entgratung von Betonfertigteilen · zur schnellen und schonenden Reinigung von Schaltafeln und Schalholz · Metallträgerkörper pulverbeschichtet · mit Eschenholzstiel und Spatengriff Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtlänge: 1200mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21040801
HerstellerNr:
45016
Werksnummer:
4000818703
Länge netto mm:
1175,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
1,480000
Gewicht brutto Kg:
1,440000
Ursprungsland:
LV
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Klingenbreite 102 mm
Produktart:
Beton-/Hartmetallschaber
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 48,55*
€ 61,91*
1 Tag
8
€ 5,45*
ab € 48,56*
€ 61,97*
6 Tage
unbekannt
€ 5,84*
ab € 51,04*
€ 64,54*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 49,00*
€ 67,97*
Lager 1955
8
€ 5,99*
ab € 57,48*
€ 72,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BERG TECTOOL
45020
ab € 67,42*
Ähnlich
BERG TECTOOL
45070
ab € 70,51*
Ähnlich
BERG TECTOOL
45013
ab € 44,69*
Ähnlich
BERG TECTOOL
45063
ab € 47,14*
Ähnlich
BERG TECTOOL
45026
ab € 54,77*
Ähnlich
BERG TECTOOL
45006
ab € 50,99*
Ähnlich
BERG TECTOOL
45001
ab € 29,33*
Ähnlich
BERG TECTOOL
45250
ab € 6,28*
Ähnlich
BERG TECTOOL
45251
ab € 11,39*
Ähnlich
BERG TECTOOL
45260
ab € 8,25*
Ähnlich
BERG TECTOOL
45261
ab € 13,44*
Ähnlich
BERG TECTOOL
45270
ab € 10,55*
Ähnlich
BERG TECTOOL
45271
ab € 15,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.