Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BH11 Pflastererhammer Berliner Form 1000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BH11 Pflastererhammer Berliner Form 1000 g
BH11 Pflastererhammer Berliner Form 1000 g
BH11 Pflastererhammer Berliner Form 1000 g
Artikel-Nr.:
     1955B-2000275335
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     BH11
EAN/GTIN:
     4054773027791
Suchbegriffe:
Pflastererhammer
Pflasterhammer
pflasterhammer berliner form
pflasterhammer
Pflastererhammer Berliner Form 1000g Berliner Form · aus Spezialstahl geschmiedet · Eschenstiel · ringverkeilt
Weitere Informationen:
eClassID:
21040901
HerstellerNr:
BH11
Werksnummer:
4000818127
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
195,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pflastererhammer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
199
1
€ 5,99*
ab € 5,67*
€ 8,06*
1
€ 7,95*
ab € 5,63*
€ 8,10*
3 Tage
149
1
€ 5,99*
ab € 5,95*
€ 8,47*
1 Tag
140
1
€ 5,59*
ab € 6,06*
€ 8,52*
5 Tage
202
1
€ 5,50*
ab € 6,08*
€ 8,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
BH12
ab € 7,59*
Ähnlich
k.A.
BH113
ab € 7,89*
Ähnlich
k.A.
BH14
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.