Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestiel Länge 1600 mm D. 28 mm Espe unlackiert, mit Konus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätestiel Länge 1600 mm D. 28 mm Espe unlackiert, mit Konus
Gerätestiel Länge 1600 mm D. 28 mm Espe unlackiert, mit Konus
Gerätestiel Länge 1600 mm D. 28 mm Espe unlackiert, mit Konus
Artikel-Nr.:
     1955B-2000274640
Hersteller:
     Löffert
Herst.-Nr.:
     35,455, 11357101
EAN/GTIN:
     4010162354558
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel
Gerätestiel L.1600mm D.28mm Espe unlackiert,m.Konus Espe · mit Rundkopf · fein geschliffen · garantiert tropenfrei
Weitere Informationen:
eClassID:
21049113
HerstellerNr:
35,455, 11357101
Werksnummer:
4000815932
Länge netto mm:
1600,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,720000
Gewicht brutto Kg:
0,450000
Ursprungsland:
BR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 1600 mm
Material:
Ø 28 mm Espe
Produktart:
Gerätestiel
Ausfuehrung:
unlackiert, mit Konus
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
58 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,16*
€ 5,58*
3 Tage
349
1
€ 35,99*
ab € 3,88*
€ 5,89*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 4,91*
€ 6,54*
59 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 4,50*
€ 6,84*
10
€ 5,00*
ab € 7,81*
€ 10,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.