Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Metallkreissägeblatt Zahnform C Sägeblatt-D. 225 mm Breite 2,0 mm HSS Bo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Metallkreissägeblatt Zahnform C Sägeblatt-D. 225 mm Breite 2,0 mm HSS Bo
PROMAT Metallkreissägeblatt Zahnform C Sägeblatt-D. 225 mm Breite 2,0 mm HSS Bo
PROMAT Metallkreissägeblatt Zahnform C Sägeblatt-D. 225 mm Breite 2,0 mm HSS Bo
PROMAT Metallkreissägeblatt Zahnform C Sägeblatt-D. 225 mm Breite 2,0 mm HSS Bo
Artikel-Nr.:
     1955B-2000273916
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814242
EAN/GTIN:
     4015448478720
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 225mm
kreissägeblatt
Metallkreissägeblatt Form C D.225mm B.2,0mm HSS Bohrungs-D.32mm Z.120 PROMAT HSS · dampfbehandelt als Schutz gegen Materialaufschweißung · für Eisen- und Stahlwerkstoffe Zahnform C: Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider · Bohrungs-Ø: 32 mm mit 2 Nebenlöchern 11/63 mm, 4 Nebenlöchern 9/50 mm und 2 Nebenlöchern 8/45 · für Berg- &- Schmid-, Mep-, Pedrazzoli-, Kasto-, Thomas-Kreissägemaschinen
Weitere Informationen:
eClassID:
21011603
HerstellerNr:
4000814242
Werksnummer:
4000814242
Länge netto mm:
245,00
Breite netto mm:
223,00
Höhe netto mm:
12,00
Gewicht netto Kg:
0,536000
Gewicht brutto Kg:
0,536000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Sägeblatt-Ø 225 mm Breite 2,0 mm
Produktart:
Metallkreissägeblatt
Ausfuehrung:
Z.120
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 42,93*
€ 57,28*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 45,06*
€ 57,66*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 49,04*
€ 62,57*
4 Tage
4
€ 7,99*
ab € 50,16*
€ 63,67*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 50,62*
€ 65,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814243
ab € 45,15*
Ähnlich
PROMAT
4000814246
ab € 48,63*
Ähnlich
PROMAT
4000814245
ab € 44,84*
Ähnlich
PROMAT
4000814244
ab € 45,04*
Ähnlich
PROMAT
4000814248
ab € 50,88*
Ähnlich
PROMAT
4000814247
ab € 50,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.